定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

承認済みベンダー U04006.075.0375 構造ボルト 3/4-10 3 3/4 長さ、5PK | AB3BRR 1RE81

APPROVED VENDOR U04006.075.0375 構造用ボルト 3/4-10 3 3/4 長さ、5PK

在庫あり
アイテム:AB3BRR モデル:U04006.075.0375相互参照: 1RE81 / 166Y17

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥4,150 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格構造ボルト
終了シンプルスタイル
グレードA325
頭径1.25 "
頭の高さ15 / 32 "
材料
全体の長さ(Overall Length)3.75 "
ロックウェル硬度C25からC34
抗張力120,000のプサイ
ねじ山の方向右手
ねじの長さ1.375 "
番手3 / 4-10
ねじの種類UNC
タイプヘビーヘックスヘッド

発送情報:

船の重量(kg) 1.8
船高(cm)8.64
船の長さ(cm)11.18
船幅(cm)10.92
HSコード7318152030
原産国TW

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR U04006.075.0375 構造用ボルト 3/4-10 3 3/4 長さ、5PK
¥4,150 /パック