入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | タップボルト |
CLASS | 2A |
に匹敵します | プロパティクラス4.6 |
直径/ねじサイズ | 1 / 4」-20 |
終了 | 亜鉛 |
グレード | A |
頭の高さ | 11 / 64 " |
ヘッド形式 | 六角ボルト |
ヘッド幅 | 7 / 16 " |
頭の下の長さ | 1.75 " |
材料 | 低炭素鋼 |
ロックウェル硬度 | B69 |
サイズ | 1/4-20 x 1-3/4" |
測定システム | インチ |
抗張力 | 60,000 PSI |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 1.75 " |
スレッドスタイル | 完全にスレッド |
ねじの種類 | UNC |
船の重量(kg) | 1.25 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 9.65 |
HSコード | 7318158069 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。