定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

承認済みベンダー U01080.031.0200 ソケット セット スクリュー カップ 5/16-18 X 2、100PK | AB8FVU 25J637

APPROVED VENDOR U01080.031.0200 ソケット セット スクリュー カップ 5/16-18 X 2、100PK

在庫あり
アイテム:AB8FVU モデル:U01080.031.0200相互参照: 25J637 / 159J71

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥12,777 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemソケット止めねじ
CLASS2A
XNUMX進数に相当0.312 "
ドライブサイズ5 / 16 "
ドライブの種類正方形である
終了シンプルスタイル
頭の高さ15 / 64 "
ヘッド幅5 / 16 "
材料1018-1022炭素鋼
全体の長さ(Overall Length)2"
ポイント径5 / 32 "
ポイント素材1018/1022スチール
ポイントタイプカップ
ロックウェル硬度HR15N83最小表面硬度
番手5 / 16-18
タイプ粗い

発送情報:

船の重量(kg) 1.94
船高(cm)3.56
船の長さ(cm)14.48
船幅(cm)13.21
HSコード7318158020
原産国TW

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR U01080.031.0200 ソケット セット スクリュー カップ 5/16-18 X 2、100PK
¥12,777 /パック