APPROVED VENDOR TC60VBFVSTSS バタフライバルブ スクイーズトリガー 6インチサイズ トライクローバー対応
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トリガー |
ボア径 | 5.875 " |
フランジ径 | 6.57 " |
シート素材 | シリコーン |
バルブ材質 | 304ステンレススチール |
プロダクト | モデル | 壁の厚さ | ボア径 | フランジ径 | 高さ | 内部径 | アイテム価格 | 取付穴サイズ | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ボルト6MMX25MM | - | - | - | - | - | ボルト | - | - | - | 見積依頼
| |
NUTM6SS | - | - | - | - | - | ナット | - | - | - | 見積依頼
| |
SEATTC10VBFV-SIL | 0.3 " | - | - | 0.75 " | 0.85 " | 交換用シート | 0.42 " | 1.45 " | - | 見積依頼
| |
SEATTC15VBFV-SIL | 0.325 " | - | - | 0.93 " | 1.45 " | 交換用シート | 0.45 " | 2.1 " | - | 見積依頼
| |
SEATTC10VBFV-EPDM | 0.3 " | - | - | 0.75 " | 0.85 " | 交換用シート | 0.42 " | 1.45 " | - | 見積依頼
| |
SEATTC15VBFV-EPDM | 0.325 " | - | - | 0.93 " | 1.45 " | 交換用シート | 0.45 " | 2.1 " | - | 見積依頼
| |
SEATTC20VBFV-SIL | 0.3 " | - | - | 1" | 2" | 交換用シート | 0.45 " | 2.6 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。