APPROVED VENDOR TC15GASSIL-FLANGED シリコンガスケット 1.5インチサイズ トライクローバー対応 フランジ付 輸入品
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | |
内部径 | 1.375 " |
材料 | シリコーン |
外径 | 2" |
温度範囲 | -58Deg.Fから446Deg.F |
プロダクト | モデル | 内部径 | 材料 | 外径 | 温度範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40MPU-100 | 7 / 8 " | ブナN | - | -30Deg.Fから250Deg.F | - | 見積依頼
| |
40MPU-150 | 1-3 / 8」 | ブナN | - | -30Deg.Fから250Deg.F | - | 見積依頼
| |
40MPFE-100 | 7 / 8 " | EPDM | - | -20Deg.Fから300Deg.F | - | 見積依頼
| |
40MPFE-150 | 1-3 / 8」 | EPDM | - | -20Deg.Fから300Deg.F | - | 見積依頼
| |
TC10ガスビット | 0.875 " | FKMバイトン | 1.984 " | -25Deg.Fから400Deg.F | - | 見積依頼
| |
TC15ガスビット | 1.375 " | FKMバイトン | 1.984 " | -25Deg.Fから400Deg.F | - | 見積依頼
| |
40MPG-150 | 1-3 / 8」 | PTFE | - | -100Deg.Fから500Deg.F | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。