APPROVED VENDOR TC15FER14MMP フェルール、1.5 インチ Tri Clover 対応、ミディアム
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フェルール |
フランジ径 | 1.984 " |
材料 | 304ステンレススチール |
全体の長さ(Overall Length) | 0.846 " |
チューブ内径 | 1.375 " |
直径外のチューブ | 1.5 " |
プロダクト | モデル | フランジ径 | 全体の長さ(Overall Length) | チューブ内径 | 直径外のチューブ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC30FER14MMP | 3.579 " | 0.846 " | 2.875 " | 3" | - | 見積依頼
| |
TC05FER14AMP | 1" | 1.1 " | 3 / 8 " | 1 / 2 " | - | 見積依頼
| |
TC05FER14MMP | 1" | 0.85 " | 3 / 8 " | 1 / 2 " | - | 見積依頼
| |
TC05FER14WMP | 1" | 0.5 " | 3 / 8 " | 1 / 2 " | - | 見積依頼
| |
TC05FER10フランジ | 1.984 " | 1.5 " | 3 / 8 " | 1 / 2 " | - | 見積依頼
| |
TC075FER14AMP | 0.984 " | 1.125 " | 5 / 8 " | 3 / 4 " | - | 見積依頼
| |
TC075FER14WMP | 0.984 " | 1 / 2 " | 5 / 8 " | 3 / 4 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。