定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

承認済みベンダー STR60201C104 ショルダーネジ 3/4-10 x 6 1/2 インチ長 | AB8JMG 25L532

APPROVED VENDOR STR60201C104肩付きネジ3 / 4-10 x 6/1インチの長さ

在庫あり
アイテム: AB8JMG モデル:STR60201C104相互参照:25L532

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥86,719 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ショルダースクリュー
ドライブサイズ1 / 2 "
ドライブの種類ヘックスソケット
頭径1.287-1.312"
頭の高さ0.61〜0.625インチ
ヘッドスタイルスタンダード
材料316ステンレススチール
最小 抗張力70000のプサイ
ロックウェル硬度B55
剪断強度未評価
肩径1"
肩の長さ6.5 "
肩の長さの公差+ .25 / -0.00mm
測定システムインチ
温度。 範囲未評価
ねじの長さ1"
番手3 / 4-10

発送情報:

船の重量(kg) 0.81
船高(cm)3.56
船の長さ(cm)21.08
船幅(cm)3.56
HSコード7318158030
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルCLASSドライブサイズドライブの種類終了頭径頭の高さヘッドスタイル材料価格
承認済みベンダー PAT4314 ショルダー スクリュー ステンレススチール 4-40 1/2 インチ - 5 個パック | AB2WPX 1PE58 PAT43142A-スロットシンプルスタイル1 / 4 "1 / 8 "スタンダード18-8ステンレス鋼¥8,636
承認済みベンダー PAT4319 ショルダー スクリュー ステンレススチール 8-32 3/8 インチ - 5 個パック | AB2WQM 1PE72 PAT43192A-スロットシンプルスタイル5 / 16 "5 / 32 "スタンダード18-8ステンレス鋼¥10,548
承認ベンダー 24. Oct 4328 ショルダー スクリュー ステンレス スチール 10-24 1/4 L - 10 個パック | AE9HGF 6JU50 24。 Oct 43282A-スロットシンプルスタイル3 / 8 "3 / 16 "スタンダード18-8ステンレス鋼¥14,557
承認済みベンダー 7007SSPH ショルダー スクリュー ステンレス スチール 4-40 1/2 - 5 個パック | AE9HYK 6JY89 7007SSPH2A#1フィリップスシンプルスタイル1 / 4 "1 / 8 "スタンダード18-8ステンレス鋼¥9,066
承認済みベンダー 7013SSPH ショルダー スクリュー ステンレス スチール 6-32 7/16 - 5 個パック | AE9HYR 6JY95 7013SSPH2A#2フィリップスシンプルスタイル9 / 32 "1 / 8 "スタンダード18-8ステンレス鋼¥8,750

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR STR60201C104肩付きネジ3 / 4-10 x 6/1インチの長さ
¥86,719 /単価