入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 角頭小ボルト |
終了 | ジンクイエロー |
フランジ径 | 3 / 8 " |
グレード | 5 |
頭の高さ | 1 / 4 " |
ヘッド幅 | 9 / 16 " |
材料 | 中炭素鋼 |
ロックウェル硬度 | 25-34 HRC |
サイズ | 3/8-16 x 1-1/2" |
ねじ山の方向 | 右 |
番手 | 3 / 8-16 |
ねじの種類 | 統一全国コース |
船の重量(kg) | 1.35 |
船高(cm) | 16.51 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 7318160085 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。