定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

承認されたベンダー SP00001617 ドリル ブッシュ タイプ ヘッドレス プレス フィット ドリル サイズ 1/4 インチ | AA3AUA 11F986

APPROVED VENDOR SP00001617ドリルブッシュタイプヘッドレス圧入ドリルサイズ1/4インチ

在庫あり
アイテム:AA3AUA モデル:SP00001617相互参照:11F986

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥2,416 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemドリルブッシング
ブッシュタイプヘッドレス圧入薄壁
同心度公差0.0003 "TIR最大
ドリルサイズ1 / 4 "
終了
硬度RC62-64
内部径1 / 4 "
内径内許容範囲0.0001- + 0.0004 "
材料52100スルー硬化
外径3 / 8 "
外径許容範囲+ 0.0013- + 0.0016 "
全体の長さ(Overall Length)3 / 4 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.01
船高(cm)1.02
船の長さ(cm)2.03
船幅(cm)1.02
HSコード8207907585
原産国GB

製品バリエーション

プロダクトモデル全体の長さ(Overall Length)ブッシュタイプ同心度公差ドリルサイズ内部径内径内許容範囲外径外径許容範囲価格
承認されたベンダー SP00000067 ドリル ブッシュ タイプ ヘッドレス プレス フィット ドリル サイズ 1/2 インチ | AA3ATR 11F976 SP000000671 / 2 "ヘッドレスプレスフィット0.0003 "TIR最大1 / 2 "1 / 2 "0.0001- + 0.0005 "5 / 8 "+ 0.0014- + 0.0017 "¥2,205
承認されたベンダー SP00000651 ドリル ブッシュ タイプ ヘッドレス プレス フィット ドリル サイズ 0.251 インチ | AA3ATT 11F977 SP000006511 / 2 "ヘッドレスプレスフィット0.0003 "TIR最大0.251 "0.251 "0.0001- + 0.0005 "1 / 2 "+ 0.0014- + 0.0017 "¥1,472
承認されたベンダー SP000009547 ドリル ブッシュ タイプ ヘッドレス プレス フィット ドリル サイズ 1/4 インチ | AA3ATU 11F978 SP0000095475 / 16 "ヘッドレス圧入薄壁0.0003 "TIR最大1 / 4 "1 / 4 "0.0001- + 0.0004 "3 / 8 "+ 0.0013- + 0.0016 "¥1,298
承認されたベンダー SP00001049 ドリル ブッシュ タイプ ヘッドレス プレス フィット ドリル サイズ 1/2 インチ | AA3ATV 11F979 SP000010491"ヘッドレスプレスフィット0.0003 "TIR最大1 / 2 "1 / 2 "0.0001- + 0.0005 "5 / 8 "+ 0.0014- + 0.0017 "¥2,792
承認されたベンダー SP00001433 ドリル ブッシュ タイプ ヘッドレス プレス フィット ドリル サイズ 1/4 インチ | AA3ATW 11F982 SP000014335 / 8 "ヘッドレス圧入薄壁0.0003 "TIR最大1 / 4 "1 / 4 "0.0001- + 0.0004 "3 / 8 "+ 0.0013- + 0.0016 "¥2,586
承認済みベンダー SP00001466 ドリル ブッシュ タイプ ヘッドレス プレス フィット ドリル サイズ 0.251 インチ | AA3ATX 11F983 SP000014661 / 4 "ヘッドレスプレスフィット0.0003 "TIR最大0.251 "0.251 "0.0001- + 0.0005 "13 / 32 "+ 0.0012- + 0.0015 "¥1,884
承認されたベンダー SP00001526 ドリル ブッシュ タイプ ヘッドレス プレス フィット ドリル サイズ 0.251 インチ | AA3ATY 11F984 SP000015261 / 4 "ヘッドレス圧入薄壁0.0003 "TIR最大0.251 "0.251 "0.0001- + 0.0005 "7 / 16 "+ 0.0014- + 0.0017 "¥1,906

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR SP00001617ドリルブッシュタイプヘッドレス圧入ドリルサイズ1/4インチ
¥2,416 /単価