APPROVED VENDOR SCR150P10F12 小ねじなべ 10-32 Xl、5PK
入手する 5月 7, 火曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パイロットポイント小ねじ |
ドライブの種類 | スロット/フィリップスの組み合わせ |
ドライバーサイズ | 11/32 "および#2 |
終了 | 不動態化 |
頭径 | 0.365 " |
頭の高さ | 0.125 " |
ヘッド形式 | パン |
材料 | 18-8ステンレス鋼 |
パイロット径 | 0.125 " |
パイロットの長さ | 0.090 " |
ねじの長さ | 3 / 4 " |
番手 | 10-32 |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 1.52 |
HSコード | 7318154000 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。