承認済みベンダー SB-0316-5000-05-05 ブランク ステンレス鋼 316 5 x 5 x 5 インチ | AB3QWH 1UXF7

APPROVED VENDOR SB-0316-5000-05-05ブランクステンレス鋼316 x 5 x5インチ

在庫あり
アイテム:AB3QWH モデル:SB-0316-5000-05-05相互参照:1UXF7

入手する 5月 22, Wednesday

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥1,415,840 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemブランクストック
合金タイプ316
終了ミル
硬度スケールBHN
長さ5"
長さ公差+/- 0.002 "
材料ステンレス鋼
気性アニールされた
厚さ5"
厚さの許容+/- 0.002 "
タイプ精度-耐食性
典型的な硬度160
典型的な引張強さ81,900 PSI
典型的な降伏強度30,000 PSI
幅(Width)5"
幅の許容+/- 0.002 "

発送情報:

船の重量(kg) 16.38
船高(cm)16.51
船の長さ(cm)21.59
船幅(cm)22.35
HSコード7222403085
原産国TW

製品バリエーション

プロダクトモデル合金タイプ長さ厚さ厚さの許容典型的な引張強さ幅(Width)価格
承認済みベンダー SB-0304-0250-12-12 ブランク ステンレス 304 1/4 x 12 x 12 インチ | AB2VJQ 1NZP8 SB-0304-0250-12-1230412 "0.25 "+/- 0.002 "73,200 PSI12 "¥97,713
承認済みベンダー SB-0304-0250-12-24 ブランク ステンレス 304 1/4 x 12 x 24 インチ | AB2VJR 1NZP9 SB-0304-0250-12-2430424 "0.25 "+/- 0.005 "73,200 PSI12 "¥177,108
承認済みベンダー SB-0304-0250-02-12 ブランク ステンレス 304 1/4 x 2 x 12 インチ | AB2VJT 1NZR1 SB-0304-0250-02-1230412 "0.25 "+/- 0.002 "73,200 PSI2"¥32,089
承認済みベンダー SB-0304-0250-24-24 ブランク ステンレス 304 1/4 x 24 x 24 インチ | AB2VJU 1NZR2 SB-0304-0250-24-2430424 "0.25 "+/- 0.005 "73,200 PSI24 "¥310,071
承認済みベンダー SB-0304-0250-04-12 ブランク ステンレス 304 1/4 x 4 x 12 インチ | AB2VJV 1NZR3 SB-0304-0250-04-1230412 "0.25 "+/- 0.002 "73,200 PSI4"¥45,655
承認済みベンダー SB-0304-0250-06-12 ブランク ステンレス 304 1/4 x 6 x 12 インチ | AB2VJW 1NZR4 SB-0304-0250-06-1230412 "0.25 "+/- 0.002 "73,200 PSI6"¥58,344
承認済みベンダー SB-0304-0250-08-12 ブランク ステンレス 304 1/4 x 8 x 12 インチ | AB2VJX 1NZR5 SB-0304-0250-08-1230412 "0.25 "+/- 0.002 "73,200 PSI8"¥71,472

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR SB-0316-5000-05-05ブランクステンレス鋼316 x 5 x5インチ
¥1,415,840 /単価