入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スレッドロッド |
CLASS | 2A / 2B |
色 | オフホワイト |
終了 | ナチュラル |
材料 | ナイロン6/6 |
全体の長さ(Overall Length) | 2ft。 |
ロックウェル硬度 | 未評価 |
温度。 範囲 | -40から185 F |
抗張力 | 513のプサイ |
番手 | 3 / 8-16 |
ねじの種類 | UNC |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.02 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 1.02 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 抗張力 | 番手 | ねじの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9007152850 | 4ft。 | - | 1-8 | UNC | ¥14,908 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。