定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

APPROVED VENDOR PT9624OW Drill Bushing Type Headless Press Fit Drill Size 1-1/32 | AA3ARU 11F954

APPROVED VENDOR PT9624OWドリルブッシュタイプヘッドレス圧入ドリルサイズ1-1 / 32

在庫あり
アイテム: AA3ARU モデル: PT9624OW相互参照:11F954

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥5,822 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ドリルブッシング
ブッシュタイプヘッドレス圧入薄壁
同心度公差0.0005 "TIR最大
ドリルサイズ1.031 "
終了
硬度RC62-64
内部径1.031 "
内径内許容範囲0.0002- + 0.0006 "
材料52100スルー硬化
外径1.5 "
外径許容範囲+ 0.0018- + 0.0022 "
全体の長さ(Overall Length)1.5 "

発送情報:

船高(cm)3.81
船の長さ(cm)3.81
船幅(cm)3.81
HSコード8207907585
原産国GB

製品バリエーション

プロダクトモデル全体の長さ(Overall Length)ブッシュタイプ同心度公差ドリルサイズ内部径内径内許容範囲外径外径許容範囲価格
承認されたベンダー P108AU ドリル ブッシュ タイプ P ドリル サイズ # 62 | AA2RAU 10Z266 P108AU1 / 2 "ヘッドレスプレスフィット0.0003 "TIR最大#620.038 "0.0001- + 0.0004 "5 / 32 "+ 0.0012- + 0.0015 "¥11,885
承認されたベンダー P108AV ドリル ブッシュ タイプ P ドリル サイズ # 61 | AA2RAV 10Z267 P108AV1 / 2 "ヘッドレスプレスフィット0.0003 "TIR最大#610.039 "0.0001- + 0.0004 "5 / 32 "+ 0.0012- + 0.0015 "¥11,885
承認されたベンダー P108AX ドリル ブッシュ タイプ P ドリル サイズ # 60 | AA2RAX 10Z269 P108AX1 / 2 "ヘッドレスプレスフィット0.0003 "TIR最大#600.04 "0.0001- + 0.0004 "5 / 32 "+ 0.0012- + 0.0015 "¥11,885
承認されたベンダー P108AY ドリルブッシュ タイプ P ドリル サイズ # 59 | AA2RAZ 10Z271 P108AY1 / 2 "ヘッドレスプレスフィット0.0003 "TIR最大#590.041 "0.0001- + 0.0004 "5 / 32 "+ 0.0012- + 0.0015 "¥11,885
承認されたベンダー P108BA ドリルブッシュ タイプ P ドリル サイズ # 58 | AA2RBF 10Z278 P108BA1 / 2 "ヘッドレスプレスフィット0.0003 "TIR最大#580.042 "0.0001- + 0.0004 "5 / 32 "+ 0.0012- + 0.0015 "¥11,885
承認されたベンダー P108BB ドリル ブッシュ タイプ P ドリル サイズ # 57 | AA2RBG 10Z279 P108BB1 / 2 "ヘッドレスプレスフィット0.0003 "TIR最大#570.043 "0.0001- + 0.0004 "5 / 32 "+ 0.0012- + 0.0015 "¥13,147
承認されたベンダー P108BE ドリル ブッシュ タイプ P ドリル サイズ # 56 | AA2RBJ 10Z281 P108BE1 / 2 "ヘッドレスプレスフィット0.0003 "TIR最大#560.047 "0.0001- + 0.0004 "5 / 32 "+ 0.0012- + 0.0015 "¥13,147

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR PT9624OWドリルブッシュタイプヘッドレス圧入ドリルサイズ1-1 / 32
¥5,822 /単価