定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

承認されたベンダー PT1610DC ドリル ブッシュ タイプ ヘッドレス プレス フィット ドリル サイズ # 38 | AA3AEZ 11F696

APPROVED VENDOR PT1610DCドリルブッシュタイプヘッドレス圧入ドリルサイズ#38

在庫あり
アイテム:AA3AEZ モデル: PT1610DC相互参照:11F696

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥3,427 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ドリルブッシング
ブッシュタイプヘッドレス圧入薄壁
同心度公差0.0003 "TIR最大
ドリルサイズ#38
終了
硬度RC62-64
内部径0.102 "
内径内許容範囲0.0001- + 0.0004 "
材料52100スルー硬化
外径1 / 4 "
外径許容範囲+ 0.0013- + 0.0016 "
全体の長さ(Overall Length)5 / 8 "

発送情報:

船高(cm)1.59
船の長さ(cm)0.64
船幅(cm)0.64
HSコード8207907585
原産国GB

製品バリエーション

プロダクトモデル外径許容範囲ブッシュタイプ同心度公差全体の長さ(Overall Length)ドリルサイズ内部径内径内許容範囲材料価格
承認されたベンダー H136BA ドリルブッシュ タイプ H ドリル サイズ # 58 | AA2QEU 10Y813 H136BA+ 0.0015- + 0.0012 "ヘッドプレスフィット0.0003 "TIR最大3 / 8 "#580.042 "+ .0001- +.0004 "52100スルー硬化¥11,885
承認されたベンダー H138AA ドリル ブッシュ タイプ H ドリル サイズ # 80 | AA2QFX 10Y839 H138AA+ 0.0015- + 0.0012 "ヘッドプレスフィット0.0003 "TIR最大1 / 2 "#800.013 "+ .0001- +.0004 "52100スルー硬化¥13,636
承認されたベンダー H138AM ドリル ブッシュ タイプ H ドリル サイズ # 69 | AA2QFZ 10Y841 午前 138 時+ 0.0015- + 0.0012 "ヘッドプレスフィット0.0003 "TIR最大1 / 2 "#690.029 "+ .0001- +.0004 "52100スルー硬化¥12,225
承認されたベンダー H138AR ドリル ブッシュ タイプ H ドリル サイズ # 65 | AA2QGC 10Y844 H138AR+ 0.0015- + 0.0012 "ヘッドプレスフィット0.0003 "TIR最大1 / 2 "#650.035 "+ .0001- +.0004 "52100スルー硬化¥12,225
承認されたベンダー H138BJ ドリル ブッシュ タイプ H ドリル サイズ # 55 | AA2QGJ 10Y850 H138BJ+ 0.0015- + 0.0012 "ヘッドプレスフィット0.0003 "TIR最大1 / 2 "#550.052 "+ .0001- +.0004 "52100スルー硬化¥12,599
承認されたベンダー H138CX ドリルブッシュ タイプ H ドリル サイズ 2.45mm | AA2QHG 10Y871 H138CX+ 0.0015- + 0.0012 "ヘッドプレスフィット0.0003 "TIR最大1 / 2 "2.45 mm2.45 mm+ .0001- +.0004 "52100スルー硬化¥3,861
承認されたベンダー H14416RF ドリル ブッシュ タイプ H ドリル サイズ 1-13/32 | AA2QHM 10Y876 H14416RF+ 0.0025- + 0.0021 "ヘッドプレスフィット0.0005 "TIR最大1"1-13 / 32」1-13 / 32」+.0002-+。0006 "52100スルー硬化¥8,867

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR PT1610DCドリルブッシュタイプヘッドレス圧入ドリルサイズ#38
¥3,427 /単価