入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 穴あきシート |
合金タイプ | 3003 |
センター間隔 | 1 / 4 " |
終了 | ミル |
ゲージ | 20 |
硬度スケール | ブリネル |
穴径 | 0.188 " |
穴のパターン | ずらして |
穴の形状 | ラウンド |
長さ | 40 " |
長さ公差 | +/- 0.125 " |
材料 | アルミニウム |
オープンエリア | 視聴者の38%が |
気性 | H14 |
抗張力 | 22 |
厚さ | 0.032 " |
厚さの許容 | +/- 0.0025 " |
典型的な硬度 | 40 |
幅(Width) | 36 " |
幅の許容 | +/- 0.125 " |
降伏強さ | 22 |
船の重量(kg) | 2.7 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 109.22 |
船幅(cm) | 96.52 |
HSコード | 7606123030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ゲージ | 穴径 | 穴の形状 | オープンエリア | 厚さ | 厚さの許容 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PA3143604001040308 | 14 | 0.25 " | ラウンド | 視聴者の38%が | 0.063 " | +/- 0.004 " | ¥48,354 | ||
PA3143604001080316 | 14 | 0.125 " | ラウンド | 視聴者の38%が | 0.063 " | +/- 0.004 " | ¥61,087 | ||
PA3143604003160104 | 14 | 0.188 " | ラウンド | 視聴者の38%が | 0.063 " | +/- 0.004 " | ¥61,087 | ||
PA3163604001040308 | 16 | 0.25 " | ラウンド | 視聴者の38%が | 0.05 " | +/- 0.004 " | ¥60,938 | ||
PA3163604001080316 | 16 | 0.125 " | ラウンド | 視聴者の38%が | 0.05 " | +/- 0.004 " | ¥54,952 | ||
PA3163604001160108 | 16 | 0.062 " | ラウンド | 視聴者の38%が | 0.05 " | +/- 0.004 " | ¥26,911 | ||
PA3163604003160104 | 16 | 0.188 " | ラウンド | 視聴者の38%が | 0.05 " | +/- 0.004 " | ¥54,952 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。