APPROVED VENDOR MRS48 吊り下げ式磁気スイーパー 426 ポンド 幅 48 インチ
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
アイテム価格 | 吊り下げ式磁気スイーパー |
材料 | 鋼 |
プル容量 | 426ポンド |
タイプ | ハンギング |
幅(Width) | 48 " |
船の重量(kg) | 21.44 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 124.46 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 8505110000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | プル容量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
MRS72 | 640ポンド | 72 " | ¥176,134 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。