入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リベットナット |
本体径 | 0.530 " |
ドリルサイズ | 17 / 32 " |
終了 | 亜鉛 |
フランジ径 | 0.685 " |
グリップ範囲 | 0.150〜0.312インチ |
頭径 | 0.685 " |
頭の高さ | 0.04 " |
穴のサイズ | 0.530 " |
長さ | 0.774 " |
材料 | 鋼 |
ナットタイプ | ぎざぎざフランジ |
番手 | M8 X 1.25 |
船の重量(kg) | 0.28 |
船高(cm) | 19.05 |
船の長さ(cm) | 33.66 |
船幅(cm) | 20.96 |
HSコード | 7318190000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。