定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

承認済みベンダー M55050.200.0100 ソケット キャップ スクリュー 標準ステンレス鋼 M20 x 0.50X100、5PK | AB8NXU 26LG94

APPROVED VENDOR M55050.200.0100 ソケット キャップ スクリュー 標準 ステンレス鋼 M20 x 0.50X100、5PK

在庫あり
アイテム:AB8NXU モデル:M55050.200.0100相互参照: 26LG94 / 42GX79

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥13,755 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemメートルソケットヘッドキャップスクリュー
直径/ねじサイズM20-0.5
ドライブサイズ14 mm
ドライブの種類ヘックスソケット
終了シンプルスタイル
頭径30 mm
頭の高さ20 mm
ヘッド形式スタンダード
頭の下の長さ100 mm
材料A4ステンレス鋼
最小 抗張力700 N / mm-sq。
ロックウェル硬度C32からC39
ねじ山径M20
ねじ山の方向右手
ねじの長さ75 mm
番手0.50 mm
スレッドスタイル部分的にスレッド化
ねじの種類終了

発送情報:

船の重量(kg) 1.44
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)21.01
船幅(cm)16.69
HSコード7318158030
原産国TW

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR M55050.200.0100 ソケット キャップ スクリュー 標準 ステンレス鋼 M20 x 0.50X100、5PK
¥13,755 /パック