入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アイボルト |
目内側径 | 30 mm |
目外径 | 54 mm |
アイボルトタイプ | 肩付き |
終了 | シンプルスタイル |
材料 | A2ステンレス鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 74.5 mm |
シャンク径 | 12 mm |
シャンクの長さ | 20.5 mm |
肩径 | 30 mm |
肩の長さ | 10 mm |
測定システム | メトリック |
ねじの長さ | 20.5 mm |
番手 | M12 X 1.75 |
タイプ | 肩付き |
作業負荷限界 | 748ポンド。 |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 5.59 |
HSコード | 7318152091 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。