定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

承認されたベンダー M38100.140.0001 平ワッシャー スチール M14、50PK に適合 | AB8EUX 25DK75

APPROVED VENDOR M38100.140.0001 フラット ワッシャー スチール M14 に適合、50PK

在庫あり
アイテム:AB8EUX モデル:M38100.140.0001相互参照:25DK75

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥833 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格平ワッシャー
終了シンプルスタイル
ボルトサイズに適合M14
内部径15 mm
材料
外径28 mm
温度-58度302度まで
厚さ2.5 mm
タイプメトリック

発送情報:

船の重量(kg) 0.43
船高(cm)1.27
船の長さ(cm)16.99
船幅(cm)16.38
HSコード7318220000
原産国TW

製品バリエーション

プロダクトモデル終了ボルトサイズに適合内部径外径ロックウェル硬度サイズ厚さ厚さの許容価格
承認されたベンダー 5GAX1 平ワッシャー ISO 7089 Dac 500b M42 に適合 | AE3UNN 5GAX1DAC500BM4244 mm78 mmハ 30-40-5 mm+/- 0.600mm¥9,436
承認されたベンダー 5KEF8 フラットワッシャー Din 6916 Med カーボン M42 に適合 | AE4GQP 5KEF8シンプルスタイルM4244 mm78 mmハ 29-36-8 mm+/- 0.800mm¥3,895

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR M38100.140.0001 フラット ワッシャー スチール M14 に適合、50PK
¥833 /パック