APPROVED VENDOR M20230.080.2000ねじ山付きロッド亜鉛M8x 1.25mm x6フィート
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スレッドロッド |
CLASS | クラス8 |
終了 | 亜鉛 |
材料 | 鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 6ft。 |
ロックウェル硬度 | C22からC34 |
温度。 範囲 | 未評価 |
抗張力 | 800 N / mm-sq。 |
ねじ山の方向 | 右手 |
番手 | M8 X 1.25 |
ねじの種類 | メトリック |
降伏強さ | 640 N / mm-sq。 |
船の重量(kg) | 0.64 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 203.2 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 7318155051 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。