定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

APPROVED VENDOR M20130.160.1000 Threaded Rod Plain M16 x 2x1m | AA8RBA 19NN15

APPROVED VENDOR M20130.160.1000 ネジ付きロッド プレーン M16 x 2x1m

在庫あり
アイテム:AA8RBA モデル:M20130.160.1000相互参照:19NN15

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥4,224 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemスレッドロッド
CLASSクラス10
終了シンプルスタイル
材料
全体の長さ(Overall Length)1m
温度。 範囲-58度302度まで
抗張力1,000 N / mm-sq。
ねじ山の方向右手
番手M16 X 2
ねじの種類メトリック
降伏強さ900 N / mm-sq。

発送情報:

船の重量(kg) 1.32
船高(cm)7.62
船の長さ(cm)101.6
船幅(cm)7.62
HSコード7318155056
原産国TW

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR M20130.160.1000 ネジ付きロッド プレーン M16 x 2x1m
¥4,224 /単価