入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アイボルト |
目内側径 | 80 mm |
目外径 | 147 mm |
終了 | シンプルスタイル |
材料 | ドロップ鍛造鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 210 mm |
シャンク径 | 42 mm |
シャンクの長さ | 63 mm |
肩径 | 85 mm |
肩の長さ | 67 mm |
ねじの長さ | 63 mm |
番手 | M42 X 4.5 |
タイプ | 肩で持ち上げる |
作業負荷限界 | 13889ポンド。 |
船の重量(kg) | 4.17 |
船高(cm) | 14.48 |
船の長さ(cm) | 21.08 |
船幅(cm) | 16.76 |
HSコード | 7318152095 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。