定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

承認されたベンダー M12410.220.0001 ナイロンインサート付き六角ロックナット M22 x 2.5、10PK | AB8PEX 26LJ93

APPROVED VENDOR M12410.220.0001 ナイロンインサート付き六角ロックナット M22 x 2.5、10PK

在庫あり
アイテム:AB8PEX モデル:M12410.220.0001クロスリファレンス: 26LJ93 / 42GH83

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥4,162 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item六角ロックナット
基本素材炭素鋼
直径/ねじサイズM22-2.5
終了亜鉛メッキ
グレードクラス10
高さ22 mm
材料炭素鋼
ナットタイプナイロンインサートロックナット
プロパティクラス10.9
ロックウェル硬度36
測定システムメトリック
温度-58度302度まで
ねじ山の方向右手
番手M22 X 2.5
ねじの種類メトリック
タイプナイロンインサート付き
幅(Width)32 mm

発送情報:

船の重量(kg) 0.75
船高(cm)1.27
船の長さ(cm)16.99
船幅(cm)16.38
HSコード7318160085
原産国TW

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR M12410.220.0001 ナイロンインサート付き六角ロックナット M22 x 2.5、10PK
¥4,162 /パック