定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

NORDFAB 8040300049 ダクト継手 インチカット 12×6 | AD3LNC 3223-1206-100000 / 40D578

NORDFAB 8040300049 ダクト継手 インチカット 12×6

在庫あり
アイテム:AD3LNC モデル:8040300049相互参照: 3223-1206-100000 / 40D578

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥20,788 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格フィッティング
コーティング亜鉛めっきされた
直径12 "×6」
ダクトサイズ12 "×6」
ゲージ22
入口直径12 "
長さ12 "
材料
アウトレット径6"
タイプインカット
幅(Width)12 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.45
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)2.54
船幅(cm)2.54
HSコード7307994000
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル直径ダクトサイズ入口直径長さアウトレット径幅(Width)価格
NORDFAB 8040300003 ダクト継手 インチカット 4×4 | AD3LMQ 3223-0404-100000 / 40D567 80403000034 "×4」4 "×4」4"10 "4"10 "¥19,458
NORDFAB 8040300008 ダクト継手 インチカット 6×4 | AD3LMR 3223-0604-100000 / 40D568 80403000086 "×4」6 "×4」6"10 "4"10 "¥23,213
NORDFAB 8040300017 ダクト継手 インチカット 8×4 | AD3LMT 3223-0804-100000 / 40D569 80403000178 "×4」8 "×4」8"10 "4"10 "¥19,484
NORDFAB 8040300010 ダクト継手 インチカット 6×6 | AD3LMU 3223-0606-100000 / 40D570 80403000106 "×6」6 "×6」6"12 "6"12 "¥20,835
NORDFAB 8040300019 ダクト継手 インチカット 8×6 | AD3LMV 3223-0806-100000 / 40D571 80403000198 "×6」8 "×6」8"12 "6"12 "¥20,835
NORDFAB 8040300021 ダクト継手 インチカット 8×8 | AD3LMW 3223-0808-100000 / 40D572 80403000218 "×8」8 "×8」8"14 "8"14 "¥27,244
NORDFAB 8040300030 ダクト継手 インチカット 10×4 | AD3LMX 3223-1004-100000 / 40D573 804030003010 "×4」10 "×4」10 "10 "4"10 "¥19,401

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

NORDFAB 8040300049 ダクト継手 インチカット 12×6
¥20,788 /単価