APPROVED VENDOR M07000.360.0160 ソケットキャップスクリュー 標準 M36 x 4X160, 5PK
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
アイテム価格 | メートルソケットヘッドキャップスクリュー |
直径/ねじサイズ | M36 X 4 |
ドライブサイズ | 27 mm |
ドライブの種類 | ヘックスソケット |
終了 | ブラックオキサイド |
頭径 | 54 mm |
頭の高さ | 36 mm |
ヘッド形式 | スタンダード |
頭の下の長さ | 160 mm |
材料 | 鋼 |
最小 抗張力 | 1200 N / mm-sq。 |
ロックウェル硬度 | C39からC44 |
ねじ山径 | M36 |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 110 mm |
番手 | 4 mm |
スレッドスタイル | 部分的にスレッド化 |
ねじの種類 | 粗い |
船の重量(kg) | 8.48 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 21.01 |
船幅(cm) | 16.69 |
HSコード | 7318158045 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。