承認済みベンダー M04100.330.0180 六角穴付きボルト M33 x 3.50、長さ 180mm、5PK | AB8DEU 25DA31

APPROVED VENDOR M04100.330.0180 六角キャップ スクリュー M33 x 3.50、長さ 180mm、5PK

在庫あり
アイテム:AB8DEU モデル:M04100.330.0180相互参照:25DA31

入手する 5月 20, 月曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥56,170 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item六角頭キャップねじ
基本素材
直径/ねじサイズM33-3.5
直径M33
終了シンプルスタイル
グレードクラス10.9
頭の高さ21 mm
ヘッド形式16進法
ヘッド幅50 mm
頭の下の長さ180 mm
材料
最小ねじ山の長さ78 mm
プルーフロード830 N / mm-sq。
ロックウェル硬度C32からC39
測定システムメトリック
温度。 範囲-58度302度までNS
抗張力1000 N / mm-sq。
ねじ山の方向右手
ねじの長さ78 mm
番手3.50 mm
スレッドスタイル部分的にスレッド化
ねじの種類粗い

発送情報:

船の重量(kg) 7.34
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)21.01
船幅(cm)16.69
HSコード7318158066
原産国TW

製品バリエーション

プロダクトモデル直径/ねじサイズ直径終了フランジ径グレード頭の高さヘッド形式ヘッド幅価格
承認されたベンダー 4RXH8 六角穴付きボルト グレード 5 5/16-18 x 1-1/2 Pk770 | AD9HPR 4RXH85 / 16」-185 / 16 "亜鉛クリア43 / 64 "521 / 64 "ロックフランジ1 / 2 "¥34,250
承認されたベンダー 4XLV6 六角穴付きボルト グレード 5 5/16-18 x 3/4 Pk1650 | AE2HXC 4XLV65 / 16」-185 / 16 "亜鉛メッキ-513 / 64 "16進法1 / 2 "¥25,896

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR M04100.330.0180 六角キャップ スクリュー M33 x 3.50、長さ 180mm、5PK
¥56,170 /パック