定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

APPROVED VENDOR M01060.120.0055 Hex Cap Screw M12 x 1.50, 55mm Length, 50PK | AB8EKJ 25DH73

APPROVED VENDOR M01060.120.0055 六角キャップ スクリュー M12 x 1.50、長さ 55mm、50PK

在庫あり
アイテム:AB8EKJ モデル:M01060.120.0055クロスリファレンス: 25DH73 / 42FR25

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥19,794 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item六角頭キャップねじ
基本素材
直径/ねじサイズM12 X 1.5
直径M12
終了シンプルスタイル
グレードクラス8.8
頭の高さ7.5 mm
ヘッド形式16進法
ヘッド幅19 mm
頭の下の長さ55 mm
材料
最小ねじ山の長さ30 mm
プルーフロード580 N / mm-sq。
ロックウェル硬度C22からC34
測定システムメトリック
温度。 範囲-58度302度までNS
抗張力800 N / mm-sq。
ねじ山の方向右手
ねじの長さ30 mm
番手1.50 mm
スレッドスタイル部分的にスレッド化
ねじの種類終了

発送情報:

船の重量(kg) 3.03
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)21.01
船幅(cm)16.69
HSコード7318158066
原産国TW

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR M01060.120.0055 六角キャップ スクリュー M12 x 1.50、長さ 55mm、50PK
¥19,794 /パック