入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 六角頭キャップねじ |
基本素材 | 鋼 |
直径/ねじサイズ | 3 / 4」-10 |
直径 | 3 / 4 " |
終了 | シンプルスタイル |
グレード | B7 |
頭の高さ | 15 / 32 " |
ヘッド形式 | ヘビー |
ヘッド幅 | 1.25 " |
頭の下の長さ | 1.75 " |
材料 | 合金鋼 |
最小ねじ山の長さ | 1-3 / 4」 |
ロックウェル硬度 | 35 |
測定システム | インチ |
抗張力 | 125,000のプサイ |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 1.75 " |
スレッドスタイル | 完全にスレッド |
ねじの種類 | 粗い |
船の重量(kg) | 0.79 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 7318158066 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 直径/ねじサイズ | 直径 | 終了 | フランジ径 | グレード | 頭の高さ | ヘッド形式 | ヘッド幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HVHS.000059.50 | 5 / 8」-11 | 5 / 8 " | シンプルスタイル | - | B7 | 25 / 64 " | ヘビー | 1 1 / 16 " | ¥12,762 | ||
HVHS.000104.50 | 5 / 8」-11 | 5 / 8 " | シンプルスタイル | - | B7 | 25 / 64 " | ヘビー | 1 1 / 16 " | ¥17,850 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。