定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

承認されたベンダー H408KF ドリルブッシュ H ドリル サイズ 10.3mm | AA3CAH 11G806

APPROVED VENDOR H408KFドリルブッシュHドリルサイズ10.3mm

在庫あり
アイテム:AA3CAH モデル:H408KF相互参照:11G806

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥2,507 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ドリルブッシング
ブッシュタイプヘッドプレスフィット
同心度公差0.0003 "TIR最大
ドリルサイズ10.3 mm
終了
硬度RC62-64
内部径10.3 mm
内径内許容範囲+ .0001- +.0005 "
材料52100スルー硬化
外径5 / 8 "
外径許容範囲+ 0.0017- + 0.0014 "
全体の長さ(Overall Length)1 / 2 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.03
船高(cm)1.83
船の長さ(cm)0.56
船幅(cm)0.56
HSコード8207907585
原産国GB

製品バリエーション

プロダクトモデル全体の長さ(Overall Length)同心度公差ドリルサイズ内部径内径内許容範囲材料外径外径許容範囲価格
承認されたベンダー H134BF ドリル ブッシュ タイプ H ドリル サイズ 3/64 インチ | AA2QCJ 10Y756 H134BF1 / 4 "0.0003 "TIR最大3 / 64 "3 / 64 "+ .0001- +.0004 "52100スルー硬化13 / 64 "+ 0.0015- + 0.0012 "¥11,417
承認されたベンダー H134BJ ドリル ブッシュ タイプ H ドリル サイズ # 55 | AA2QCK 10Y757 H134BJ1 / 4 "0.0003 "TIR最大#550.052 "+ .0001- +.0004 "52100スルー硬化13 / 64 "+ 0.0015- + 0.0012 "¥10,051
承認されたベンダー H134BL ドリル ブッシュ タイプ H ドリル サイズ # 54 | AA2QCL 10Y758 H134BL1 / 4 "0.0003 "TIR最大#540.055 "+ .0001- +.0004 "52100スルー硬化13 / 64 "+ 0.0015- + 0.0012 "¥9,568
承認されたベンダー H134BP ドリル ブッシュ タイプ H ドリル サイズ # 53 | AA2QCM 10Y759 H134BP1 / 4 "0.0003 "TIR最大#530.059 "+ .0001- +.0004 "52100スルー硬化13 / 64 "+ 0.0015- + 0.0012 "¥9,568
承認されたベンダー H134BR ドリル ブッシュ タイプ H ドリル サイズ 1/16 インチ | AA2QCN 10Y760 H134BR1 / 4 "0.0003 "TIR最大1 / 16 "1 / 16 "+ .0001- +.0004 "52100スルー硬化13 / 64 "+ 0.0015- + 0.0012 "¥9,568
承認されたベンダー H134BT ドリル ブッシュ タイプ H ドリル サイズ # 52 | AA2QCP 10Y761 H134BT1 / 4 "0.0003 "TIR最大#520.064 "+ .0001- +.0004 "52100スルー硬化13 / 64 "+ 0.0015- + 0.0012 "¥3,682
承認されたベンダー H134BY ドリルブッシュ タイプ H ドリル サイズ # 50 | AA2QCQ 10Y763 H134BY1 / 4 "0.0003 "TIR最大#500.07 "+ .0001- +.0004 "52100スルー硬化13 / 64 "+ 0.0015- + 0.0012 "¥3,682

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR H408KFドリルブッシュHドリルサイズ10.3mm
¥2,507 /単価