入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドリルブッシング |
ブッシュタイプ | ヘッドプレスフィット |
同心度公差 | 0.0003 "TIR最大 |
ドリルサイズ | #54 |
終了 | 鋼 |
硬度 | RC62-64 |
内部径 | 0.055 " |
内径内許容範囲 | + .0001- +.0004 " |
材料 | 52100スルー硬化 |
外径 | 13 / 64 " |
外径許容範囲 | + 0.0015- + 0.0012 " |
全体の長さ(Overall Length) | 3 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 2.14 |
船の長さ(cm) | 0.24 |
船幅(cm) | 0.24 |
HSコード | 8207907585 |
原産国 | GB |
モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 同心度公差 | ドリルサイズ | 内部径 | 内径内許容範囲 | 材料 | 外径 | 外径許容範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H134BF | 1 / 4 " | 0.0003 "TIR最大 | 3 / 64 " | 3 / 64 " | + .0001- +.0004 " | 52100スルー硬化 | 13 / 64 " | + 0.0015- + 0.0012 " | ¥11,417 | |
H134BJ | 1 / 4 " | 0.0003 "TIR最大 | #55 | 0.052 " | + .0001- +.0004 " | 52100スルー硬化 | 13 / 64 " | + 0.0015- + 0.0012 " | ¥9,568 | |
H134BL | 1 / 4 " | 0.0003 "TIR最大 | #54 | 0.055 " | + .0001- +.0004 " | 52100スルー硬化 | 13 / 64 " | + 0.0015- + 0.0012 " | ¥9,568 | |
H134BP | 1 / 4 " | 0.0003 "TIR最大 | #53 | 0.059 " | + .0001- +.0004 " | 52100スルー硬化 | 13 / 64 " | + 0.0015- + 0.0012 " | ¥9,568 | |
H134BR | 1 / 4 " | 0.0003 "TIR最大 | 1 / 16 " | 1 / 16 " | + .0001- +.0004 " | 52100スルー硬化 | 13 / 64 " | + 0.0015- + 0.0012 " | ¥9,568 | |
H134BT | 1 / 4 " | 0.0003 "TIR最大 | #52 | 0.064 " | + .0001- +.0004 " | 52100スルー硬化 | 13 / 64 " | + 0.0015- + 0.0012 " | ¥3,499 | |
H134BY | 1 / 4 " | 0.0003 "TIR最大 | #50 | 0.07 " | + .0001- +.0004 " | 52100スルー硬化 | 13 / 64 " | + 0.0015- + 0.0012 " | ¥3,499 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。