APPROVED VENDOR GPP164809601080316シート穴あきポリプロピレン96x 48 0.063t 0.125Dラウンド
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 穴あきシート |
センター間隔 | 3 / 16 " |
色 | ホワイト |
穴径 | 0.125 " |
穴のパターン | ずらして |
穴の形状 | ラウンド |
長さ | 96 " |
長さ公差 | +/- 0.500 " |
材料 | ポリプロピレン |
マックス。 温度 | 200 F |
オープンエリア | 視聴者の38%が |
抗張力 | 4800 |
厚さ | 0.063 " |
厚さの許容 | +/- 0.005 " |
幅(Width) | 48 " |
幅の許容 | +/- 0.500 " |
船の重量(kg) | 2.7 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 243.84 |
船幅(cm) | 121.92 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 抗張力 | 色 | 穴径 | 厚さ | 厚さの許容 | 幅(Width) | 幅の許容 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPP.2503204801040102 | 4800 | ホワイト | 0.25 " | 0.25 " | -0.010 / + 0.015 " | 32 " | +/- 0.250 " | 48 " | ¥57,302 | ||
GPP.2504809601040102 | 4800 | ホワイト | 0.25 " | 0.25 " | -0.010 / + 0.015 " | 48 " | +/- 0.500 " | 96 " | ¥160,745 | 見積依頼
| |
GPP113204801040102 | 4800 | ホワイト | 0.25 " | 0.125 " | +/- 0.006 " | 32 " | +/- 0.250 " | 48 " | ¥34,799 | ||
GPP113204803160516 | 4800 | ホワイト | 0.188 " | 0.125 " | +/- 0.006 " | 32 " | +/- 0.250 " | 48 " | ¥35,198 | ||
GPP113204801080316 | 4800 | ホワイト | 0.125 " | 0.125 " | +/- 0.006 " | 32 " | +/- 0.250 " | 48 " | ¥36,505 | ||
GPP114809603160516 | 4800 | ホワイト | 0.188 " | 0.125 " | +/- 0.006 " | 48 " | +/- 0.500 " | 96 " | ¥95,321 | 見積依頼
| |
GPP114809601080316 | 4800 | ホワイト | 0.125 " | 0.125 " | +/- 0.006 " | 48 " | +/- 0.500 " | 96 " | ¥98,542 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。