入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クォーターターンボイラードレンバルブ |
ボディ材質 | 真鍮 |
接続タイプ | カップまたはMNPTxホース |
ハンドル材料 | アルミニウム |
最大流体温度 | 180度F |
マックス。 圧力 | 125のプサイ |
オープンレングス | 2-5 / 8」 |
パイプサイズ | 3 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.15 |
船高(cm) | 15.49 |
船の長さ(cm) | 29.72 |
船幅(cm) | 19.3 |
HSコード | 8481801085 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。