入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ホースビブ |
ボディ材質 | 真鍮 |
設計 | スタンダード |
ハンドル材料 | アルミニウム |
ハンドルタイプ | クォーターターン |
入口サイズ | 3 / 4 " |
インレットタイプ | はんだカップまたはMNPT |
マックス。 圧力 | 125のプサイ |
マックス。 温度 | 180度F |
オープンハイト | 1-9 / 64」 |
船の重量(kg) | 0.17 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8481801085 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ボディ材質 | 設計 | ハンドル材料 | ハンドルタイプ | 入口サイズ | インレットタイプ | マックス。 圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1APV7 | 真鍮 | スタンダード | アルミニウム | クォーターターン | 1 / 2 " | はんだカップまたはMNPT | 125のプサイ | ¥2,195 | ||
1APV8 | 真鍮 | スタンダード | アルミニウム | クォーターターン | 3 / 4 " | FNPT | 125のプサイ | ¥2,533 | ||
1APV9 | 真鍮 | キンクなし | 亜鉛 | クォーターターン | 1 / 2 " | はんだカップまたはMNPT | 125のプサイ | ¥2,220 | ||
1APY1 | 真鍮 | キンクなし | 亜鉛 | クォーターターン | 3 / 4 " | MNPT | 125のプサイ | ¥2,184 | ||
1APY2 | 真鍮 | キンクなし | 亜鉛 | クォーターターン | 1 / 2 " | FNPT | 125のプサイ | ¥2,426 | ||
1CNT2 | セルコン(R) | スタンダード | セルコン(R) | Tハンドル | 1 / 2 " | MNPT | 150のプサイ | ¥1,379 | ||
1CNT3 | セルコン(R) | スタンダード | セルコン(R) | Tハンドル | 3 / 4 " | MNPT | 150のプサイ | ¥1,272 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。