APPROVED VENDOR F06T125BDB-G5M ドリルねじ #6-20 x 1-1/4" - PK5000
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
アイテム価格 | セルフドリルねじ |
ドリルポイントの長さ | 0.220 " |
ドリルポイントサイズ | #3 |
ドライブの種類 | 正方形である |
ドライバーサイズ | #2 |
終了 | キシラン |
ヘッドカラー | スタンダード |
頭径 | 0.344 " |
ヘッド形式 | ビューグル |
長さ | 1.25 " |
材料 | 410ステンレススチール |
番手 | #6-20 |
タイプ | セルフドリル |
船の重量(kg) | 9.98 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 24.13 |
船幅(cm) | 24.13 |
HSコード | 7318141060 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。