APPROVED VENDOR ES4F#18480480102エキスパンドシートフラット304ステンレス鋼4 x4フィート1 / 2-#18
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 拡張シート |
合金タイプ | 304 |
デザインサイズ | 0.500×1.260インチ |
終了 | ミル |
硬度スケール | 未評価 |
長さ | 4ft。 |
長さ公差 | +/- 0.125 " |
材料 | ステンレス鋼 |
開口部サイズ | 0.313×1.000インチ |
全体の厚さ | 0.04 " |
ストランドの太さ | 0.040 " |
ストランド幅 | 0.093 " |
形式 | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
気性 | 2B |
抗張力 | 未評価 |
取引サイズ | 1/2 "-#18 |
典型的な硬度 | 未評価 |
幅(Width) | 4ft。 |
幅の許容 | +/- 0.125 " |
降伏強さ | 未評価 |
船の重量(kg) | 5.85 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 129.54 |
船幅(cm) | 125.73 |
HSコード | 7219900080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅の許容 | 合金タイプ | 終了 | 長さ | 長さ公差 | 開口部サイズ | 全体の厚さ | 取引サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES4F#13480960112 | +1.000 " | 304 | ミル | 8ft。 | +2.000 " | 1.000×2.625インチ | 0.08 " | 1-1 / 2 "-#13 | ¥102,546 | 見積依頼
| |
ES4F#13480960304 | +1.000 " | 304 | ミル | 8ft。 | +2.000 " | 0.625×1.750インチ | 0.07 " | 3/4 "-#13 | ¥121,120 | 見積依頼
| |
ES4F#16480960102 | +1.000 " | 304 | ミル | 8ft。 | +2.000 " | 0.313×1.000インチ | 0.05 " | 1/2 "-#16 | ¥117,943 | 見積依頼
| |
ES4F#16480960112 | +1.000 " | 304 | ミル | 8ft。 | +2.000 " | 1.063×2.750インチ | 0.05 " | 1-1 / 2 "-#16 | ¥65,994 | 見積依頼
| |
ES4F#16480960304 | +1.000 " | 304 | ミル | 8ft。 | +2.000 " | 0.750×1.813インチ | 0.05 " | 3/4 "-#16 | ¥79,428 | 見積依頼
| |
ES4F#18480960102 | +1.000 " | 304 | ミル | 8ft。 | +2.000 " | 0.313×1.000インチ | 0.04 " | 1/2 "-#18 | ¥106,481 | 見積依頼
| |
ES4F#9480960304 | +1.000 " | 304 | ミル | 8ft。 | +2.000 " | 0.563×1.688インチ | 0.12 " | 3/4 "-#9 | ¥246,374 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。