APPROVED VENDOR ECRS#18480480104エキスパンドシートレイズドカーボン4 x4フィート1 / 4-#18
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 拡張シート |
合金タイプ | 1008 |
デザインサイズ | 0.255×1.000インチ |
終了 | ミル |
硬度スケール | 未評価 |
長さ | 4ft。 |
長さ公差 | +/- 0.125 " |
材料 | 炭素鋼 |
開口部サイズ | 0.172×0.719インチ |
全体の厚さ | 0.125 " |
ストランドの太さ | 0.048 " |
ストランド幅 | 0.073 " |
形式 | 隆起しました |
気性 | 冷間圧延 |
抗張力 | 未評価 |
厚さの許容 | 未評価 |
取引サイズ | 1/4 "-#18 |
典型的な硬度 | 未評価 |
幅(Width) | 4ft。 |
幅の許容 | +/- 0.125 " |
降伏強さ | 未評価 |
船の重量(kg) | 7.65 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 129.54 |
船幅(cm) | 125.73 |
HSコード | 7209900000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | 長さ公差 | 開口部サイズ | 全体の厚さ | 取引サイズ | 幅の許容 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECRS#13480960102 | 8ft。 | + 2.000 " | 0.313×0.938インチ | 0.182 " | 1/2 "-#13 | + 1.000 " | ¥49,457 | 見積依頼
| |
ECRS#13480960112 | 8ft。 | + 2.000 " | 1.188×2.500インチ | 0.215 " | 1-1 / 2 "-#13 | + 1.000 " | ¥30,906 | 見積依頼
| |
ECRS#13480960304 | 8ft。 | + 2.000 " | 0.750×1.688インチ | 0.195 " | 3/4 "-#13 | + 1.000 " | ¥34,786 | 見積依頼
| |
ECRS#16480960102 | 8ft。 | + 2.000 " | 0.375×0.938インチ | 0.157 " | 1/2 "-#16 | + 1.000 " | ¥44,093 | 見積依頼
| |
ECRS#18480960104 | 8ft。 | + 2.000 " | 0.172×0.719インチ | 0.125 " | 1/4 "-#18 | + 1.000 " | ¥80,065 | 見積依頼
| |
ECRS#9480960112 | 8ft。 | + 2.000 " | 1.125×2.375インチ | 0.295 " | 1-1 / 2 "-#9 | + 1.000 " | ¥43,957 | 見積依頼
| |
ECRS#9480960304 | 8ft。 | + 2.000 " | 0.688×1.562インチ | 0.3 " | 3/4 "-#9 | + 1.000 " | ¥49,971 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。