APPROVED VENDOR EA3S#081L480960304エキスパンドシートレイズドアルミニウム8 x4フィート3 / 4-#0.081l
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 拡張シート |
合金タイプ | 3003 |
デザインサイズ | 0.923×2.000インチ |
終了 | ミル |
長さ | 8ft。 |
長さ公差 | +2.000 " |
材料 | アルミニウム |
開口部サイズ | 0.750×1.688インチ |
全体の厚さ | 0.2 " |
ストランドの太さ | 0.081 " |
ストランド幅 | 0.110 " |
形式 | 隆起しました |
気性 | H14 |
厚さの許容 | +/- 0.005 " |
取引サイズ | 3/4 "-#0.081L |
幅(Width) | 4ft。 |
幅の許容 | +2.000 " |
船の重量(kg) | 4.59 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 243.84 |
船幅(cm) | 121.92 |
HSコード | 7606123030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅の許容 | 長さ | 長さ公差 | 開口部サイズ | 全体の厚さ | 形式 | 厚さの許容 | 取引サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EA3F#125480960304 | +/- 0.125 " | 8ft。 | +/- 0.125 " | 0.625×1.750インチ | 0.095 " | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | +/- 0.005 " | 3/4 "-#0.125 | ¥104,479 | 見積依頼
| |
EA3S#081480960102 | +2.000 " | 8ft。 | +2.000 " | 0.375×0.938インチ | 0.186 " | 隆起しました | +/- 0.005 " | 1/2 "-#0.081 | ¥86,663 | 見積依頼
| |
EA3S#081480960112 | +2.000 " | 8ft。 | +2.000 " | 1.188×2.500インチ | 0.24 " | 隆起しました | +/- 0.005 " | 1-1 / 2 "-#0.081 | ¥52,481 | 見積依頼
| |
EA3S#125480960112 | +2.000 " | 8ft。 | +2.000 " | 1.188×2.500インチ | 0.3 " | 隆起しました | +/- 0.005 " | 1-1 / 2 "-#0.125 | ¥69,119 | 見積依頼
| |
EA3S#125480960304 | +2.000 " | 8ft。 | +2.000 " | 0.688×1.688インチ | 0.305 " | 隆起しました | +/- 0.005 " | 3/4 "-#0.125 | ¥104,479 | 見積依頼
| |
EA3S#051480480304 | +/- 0.125 " | 4ft。 | +/- 0.125 " | 0.813×1.750インチ | 0.2 " | 隆起しました | +/- 0.004 " | 3/4 "-#0.051 | - | 見積依頼
| |
EA3S#081480480102 | +/- 0.125 " | 4ft。 | +/- 0.125 " | 0.375×0.938インチ | 0.186 " | 隆起しました | +/- 0.005 " | 1/2 "-#0.081 | ¥46,807 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。