入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 標準の止め輪 |
終了 | ブラックリン |
溝の深さに適合 | 0.85 mm |
GrooveDiaに適合します。 | 33.70 mm |
溝の幅に適合 | 1.3 mm |
ボア径用。 | 32 mm |
無料OD | 34.40 mm |
溝径許容範囲 | + 0.25mm |
穴径 | 2.5 mm |
材料 | 炭素鋼 |
ロックウェル硬度 | RC47-54 |
抗張力 | 150,000のプサイ |
厚さ | 1.2 mm |
厚さの許容 | -0.060mm |
タイプ | 内部 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 4.57 |
HSコード | 7318240000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。