入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フランジガスケット |
色 | ホワイト |
内部径 | 1-5 / 16」 |
材料 | バージンPTFE |
金属検出可能 | いいえ |
外径 | 2.625 " |
温度。 範囲 | -450から500 F |
厚さ | 1 / 8 " |
タイプ | リング |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 0.51 |
船の長さ(cm) | 6.6 |
船幅(cm) | 6.6 |
HSコード | 3926904590 |
原産国 | US |
モデル | 内部径 | 外径 | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
D012150R204027 | 1-21 / 32」 | 3" | 1 / 8 " | ¥658 | |
D014150R204027 | 1-29 / 32」 | 3.375 " | 1 / 8 " | ¥986 | |
D010150R202027 | 1-5 / 16」 | 2.625 " | 1 / 16 " | ¥303 | |
D012150R202027 | 1-21 / 32」 | 3" | 1 / 16 " | ¥380 | |
D014150R202027 | 1-29 / 32」 | 3.375 " | 1 / 16 " | ¥454 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。