APPROVED VENDOR BR360/2-72 ロッド 真鍮 360 合金 直径 2 インチ x 長さ 6 フィート
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロッドストック |
合金タイプ | 360 |
直径 | 2" |
直径公差 | +/- 0.003 " |
終了 | ミル |
硬度スケール | Rb |
長さ | 6のフィート |
長さ公差 | +/- 3.000 " |
材料 | 真鍮 |
気性 | ハーフハード |
タイプ | 一般的用途 |
典型的な硬度 | B78 |
典型的な引張強さ | 58,000 PSI |
典型的な降伏強度 | 45,000 PSI |
船の重量(kg) | 31.48 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 182.88 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 7409290010 |
原産国 | US |
モデル | 材料 | 合金タイプ | 直径 | 最小温度評価 | 気性 | 抗張力 | タイプ | 典型的な硬度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1NMZ1 | アセタール共重合体 | - | 9" | 32 Deg.F | - | 9500のプサイ | 一般的用途 | - | ¥117,899 | |
1UXD9 | UHMW-PE | - | 3.5 " | -22 度 F | - | 5800のプサイ | バージンフードコンタクトグレード | - | ¥26,003 | |
62697104 | UHMW-PE | - | 8" | -22 度 F | - | 5800のプサイ | バージンフードコンタクトグレード | - | ¥224,434 | |
BR360/1-36 | 真鍮 | 360 | 1" | - | ハーフハード | - | 一般的用途 | B78 | ¥31,386 | |
BR360/114-36 | 真鍮 | 360 | 1.25 " | - | ハーフハード | - | 一般的用途 | B78 | ¥47,512 | |
BR360/2-12 | 真鍮 | 360 | 2" | - | ハーフハード | - | 一般的用途 | B78 | ¥43,968 | |
BR360/12-36 | 真鍮 | 360 | 1 / 2 " | - | ハーフハード | - | 一般的用途 | B78 | ¥8,136 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。