APPROVED VENDOR BR.51601806.PL.DARネジ付きロッドステンレス鋼5 / 16-18 x6フィート
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スレッドロッド |
CLASS | 1A |
材料 | 360合金真鍮 |
全体の長さ(Overall Length) | 6ft。 |
ロックウェル硬度 | B55 |
抗張力 | 50,000のプサイ |
ねじ山の方向 | 右手 |
番手 | 5 / 16-18 |
ねじの種類 | UNC |
船の重量(kg) | 0.78 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 190.5 |
船幅(cm) | 4.57 |
HSコード | 7415390000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。