APPROVED VENDOR B08111.100.0001 六角ナット グレード 2 1-8、135PK
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
アイテム価格 | 六角ナット |
基本素材 | 炭素鋼 |
直径/ねじサイズ | 1 "-8 |
終了 | 溶融亜鉛めっき |
グレード | 2 |
材料 | 低炭素鋼 |
プロパティクラス | 2 |
測定システム | インチ |
ねじ山の方向 | 右手 |
船の重量(kg) | 16.43 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 7318160085 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。