APPROVED VENDOR AMTE204伸縮継手4インチダブルスフィア
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
アイテム価格 | 伸縮継手 |
ボルトサークル径 | 7.5 " |
ボルト穴サイズ | 5 / 8-11 " |
ボルト穴 | 8 |
接続 | 掘削された |
フランジ厚 | 0.71 " |
材料 | EPDM |
マックス。 圧力 | 225 度で 72 PSI F |
外径 | 9" |
全体の長さ(Overall Length) | 9 |
パイプサイズ | 4" |
温度。 範囲 | -50から230度F |
タイプ | ダブルスフィア |
26水銀柱インチ72度F |
船の重量(kg) | 7.92 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 4009220050 |
原産国 | TW |
モデル | ボルトサークル径 | ボルト穴サイズ | 材料 | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | パイプサイズ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMS201H | 3.88 " | 1 / 2-13 " | ネオプレン | 5" | 6 | 1.5 " | 単一球 | ¥20,134 | |
AMS202 | 4.75 " | 5 / 8-11 " | ネオプレン | 6" | 6 | 2" | 単一球 | ¥24,849 | |
AMS201 | 3.13 " | 1 / 2-13 " | ネオプレン | 4.25 " | 6 | 1" | 単一球 | ¥19,184 | |
AMS202H | 5.5 " | 5 / 8-11 " | ネオプレン | 7" | 6 | 2.5 " | 単一球 | ¥31,362 | |
AMS203 | 6" | 5 / 8-11 " | ネオプレン | 7.5 " | 6 | 3" | 単一球 | ¥36,182 | |
AMS204 | 7.5 " | 5 / 8-11 " | ネオプレン | 9" | 6 | 4" | 単一球 | ¥46,101 | |
AMS205 | 8.5 " | 3 / 4-10 " | ネオプレン | 10 " | 6 | 5" | 単一球 | ¥53,947 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。