入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 伸縮継手 |
ボルトサークル径 | 3.13 " |
ボルト穴サイズ | 1 / 2-13 " |
ボルト穴 | 4 |
接続 | 掘削された |
フランジ厚 | 0.55 " |
材料 | EPDM |
マックス。 圧力 | 225 度で 72 PSI F |
外径 | 4.25 " |
全体の長さ(Overall Length) | 6 |
パイプサイズ | 1" |
温度。 範囲 | -50から230度F |
タイプ | 単一球 |
26水銀柱インチ72度F |
船の重量(kg) | 1.62 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 16.76 |
船幅(cm) | 13.21 |
HSコード | 4016996050 |
原産国 | TW |
モデル | ボルトサークル径 | ボルト穴サイズ | 材料 | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | パイプサイズ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMS201H | 3.88 " | 1 / 2-13 " | ネオプレン | 5" | 6 | 1.5 " | 単一球 | ¥20,134 | |
AMS202 | 4.75 " | 5 / 8-11 " | ネオプレン | 6" | 6 | 2" | 単一球 | ¥24,849 | |
AMS201 | 3.13 " | 1 / 2-13 " | ネオプレン | 4.25 " | 6 | 1" | 単一球 | ¥19,184 | |
AMS202H | 5.5 " | 5 / 8-11 " | ネオプレン | 7" | 6 | 2.5 " | 単一球 | ¥31,362 | |
AMS203 | 6" | 5 / 8-11 " | ネオプレン | 7.5 " | 6 | 3" | 単一球 | ¥36,182 | |
AMS204 | 7.5 " | 5 / 8-11 " | ネオプレン | 9" | 6 | 4" | 単一球 | ¥46,101 | |
AMS205 | 8.5 " | 3 / 4-10 " | ネオプレン | 10 " | 6 | 5" | 単一球 | ¥53,947 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。