入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 止め輪アプリケーター |
ブレードの長さ | 1.438 " |
ブレード幅 | 0.5 " |
終了 | シンプルスタイル |
Handle | プラスチック |
材料 | 炭素鋼 |
リングサイズ | 0.094 " |
先端の長さ | 0.375 " |
タイプ | ストレート |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 7318240000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。