APPROVED VENDOR 8A605廃棄バッグ28H x38インチ幅-100個入りパック
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
アイテム価格 | 交換用フロアバッグ |
色 | クリア |
高さ | 28 " |
長さ | 28 " |
材料 | LDPE |
幅(Width) | 38 " |
船の重量(kg) | 6.61 |
船高(cm) | 10.67 |
船の長さ(cm) | 39.62 |
船幅(cm) | 39.12 |
HSコード | 3923290000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。