入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ポータブルコード |
導体材料 | 銅 |
屋内/屋外/屋内/屋外 | 屋内/屋外 |
ジャケットカラー | ブラック |
ジャケット素材 | ラバー |
ジャケットタイプ | しゅう |
最大アンペア | 18 |
最大電圧 | 300 |
公称外径 | 0.34 " |
指揮者の数 | 2 |
スプール長 | 50ft。 |
座礁/固体 | 足止め |
温度。 範囲 | -40度から194度F |
ワイヤー色 | ブラック、ホワイト |
ワイヤーサイズ | 14 AWG |
船の重量(kg) | 1.81 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 8544493080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 最大アンペア | 公称外径 | 指揮者の数 | スプール長 | ワイヤー色 | ワイヤーサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
823226-25 | 13 | 0.31 " | 2 | 25ft。 | ブラック、ホワイト | 16 AWG | ¥7,722 | ||
823226-50 | 13 | 0.31 " | 2 | 50ft。 | ブラック、ホワイト | 16 AWG | ¥16,997 | ||
823326-25 | 13 | 0.333 " | 3 | 25ft。 | ブラック、ホワイト、グリーン | 16 AWG | ¥10,852 | ||
823326-50 | 13 | 0.333 " | 3 | 50ft。 | ブラック、ホワイト、グリーン | 16 AWG | ¥19,205 | ||
823227-25 | 18 | 0.34 " | 2 | 25ft。 | ブラック、ホワイト | 14 AWG | ¥14,182 | ||
823327-25 | 18 | 0.365 " | 3 | 25ft。 | ブラック、ホワイト、グリーン | 14 AWG | ¥11,341 | ||
823327-50 | 18 | 0.365 " | 3 | 50ft。 | ブラック、ホワイト、グリーン | 14 AWG | ¥29,480 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。