入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ポータブルコード |
導体材料 | 銅 |
屋内/屋外/屋内/屋外 | 屋内/屋外 |
ジャケットカラー | ブラック |
ジャケット素材 | ラバー |
ジャケットタイプ | まあまあ |
最大アンペア | 25 |
最大電圧 | 600 |
公称外径 | 0.595 " |
指揮者の数 | 3 |
スプール長 | 50ft。 |
座礁/固体 | 足止め |
温度。 範囲 | -40度から194度F |
ワイヤー色 | ブラック、ホワイト、グリーン |
ワイヤーサイズ | 12 AWG |
船の重量(kg) | 4.81 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 8544493080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。