APPROVED VENDOR 7404L-0063X2412発泡ゴムシリコーン1 / 16x 24 x24インチ
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
アイテム価格 | 発泡ゴム |
バッキングタイプ | アクリル系接着剤 |
色 | オレンジ |
伸長 | 視聴者の38%が |
終了 | 質感 |
長さ | 24 " |
材料 | シリコーン |
マックス。 温度 | 450度 |
最小温度評価 | -103 度 F |
抗張力 | 150 PSI |
厚さ | 1 / 16 " |
タイプ | クローズドセル |
幅(Width) | 24 " |
船の重量(kg) | 4.54 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 62.23 |
船幅(cm) | 62.23 |
HSコード | 4016930000 |
原産国 | US |
モデル | バッキングタイプ | 長さ | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
7404L-0063X1211 | シンプルスタイル | 12 " | 1 / 16 " | 12 " | - | 見積依頼
|
7404L-0063X1212 | アクリル系接着剤 | 12 " | 1 / 16 " | 12 " | - | 見積依頼
|
7404L-0063X2411 | シンプルスタイル | 24 " | 1 / 16 " | 24 " | ¥21,774 | |
7404L-0063X3611 | シンプルスタイル | 36 " | 1 / 16 " | 36 " | ¥37,672 | |
7404L-0063X3612 | アクリル系接着剤 | 36 " | 1 / 16 " | 36 " | ¥46,486 | |
7404L-0125X1211 | シンプルスタイル | 12 " | 1 / 8 " | 12 " | - | 見積依頼
|
7404L-0125X1212 | アクリル系接着剤 | 12 " | 1 / 8 " | 12 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。